Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz
Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz
Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749714
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3276
EAN/GTIN:
     4003630135063
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Soennecken Locher 3276 bis 15Blatt Metall schwarz Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220401
HerstellerNr:
3276
Werksnummer:
9199108906
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
84,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,222000
Gewicht brutto Kg:
0,222000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Lochung: 8 cm
Produktart:
Bürolocher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 5,39*
1 Tag
3782
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,52*
3 Tage
3828
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,94*
Lager 1955
3828
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 8,60*
6 Tage
3828
1
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0630
ab € 4,10*
Ähnlich
Leitz
50380095
ab € 5,90*
Ähnlich
Novus
025-0650
ab € 4,31*
Ähnlich
Soennecken
3279
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.