Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1020 mm verzinkt "Antidiebstahl" Stahlboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11249092
11249092
Artikel-Nr.:
     2011-11249092
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11249092
EAN/GTIN:
     4260484064721
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Rollbehälter
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Stahlrollplatte 710x800 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür und einem Dach; Nutzhöhe 1020 mm; Gesamthöhe 1194 mm; Traglast 500 kg
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 710x800 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür und einem Dach in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1020 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
710x800 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1020 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,08*
€ 366,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
93795309
ab € 225,03*
Sonstiges
der Rollende Shop
11249089
ab € 235,46*
Sonstiges
der Rollende Shop
11249113
ab € 346,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.