Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 125 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58428563
58428563
58428563
Artikel-Nr.:
     2011-58428563
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     58428563
EAN/GTIN:
     4260291116644
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150kg 125 mm vollgummi
lenkrollen 125 mm

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Elastik mit einem Ø von 125 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese "Blue Wheels Rolle" verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese "Blue Wheels Rolle" oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese "Blue Wheels" Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
154 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Elastik
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
30576086
ab € 5,43*
Sonstiges
der Rollende Shop
97385302
ab € 6,41*
Sonstiges
der Rollende Shop
88510982
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.