Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDM-700HD 7" TFT - Touchscreen (AIO-Anschluss, HDMI, Multi-Touch, nur f. FleetPC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3273
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     VDM-700HD
EAN/GTIN:
     0613165234472
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
  • AIO-Anschluss (Ein-Kabel-Verbindung)
  • Hohe Auflösung 1280×720
  • Hohe Helligkeit 600 Nits
  • Sekundärer Videoeingang (HDMI)
  • kapazitiver Multi-Touch
  • 9–48 V DC Weitbereichseingang
  • Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
  • Fahrzeugverordnung E13


Der VDM-700HD ist ein Touch-Monitor für den Betrieb mit unseren FleetPC-Systemen die für den In-Vehicle Computing bestimmt sind. Ein ideales Bedienterminal für Flottenmanagement und Smart-Cockpit-Anwendungen bei Nutzfahrzeugen. Die Auflösung von 1280*720 und eine typische Helligkeit von 600 Nits zeichnen dieses Display aus. Das ALL in ONE Kabeldesign von SINTRONES, beinhaltet das Video-, Audio-, Touch Signal und Stromversorgung des Displays in nur einem Kabel

Weitere Informationen:
Screen Size / Ratio:
7 inches / 16:9
Resolution:
1280 (H)×720 RGB(V)
Active Area (mm):
156.48(H)×80.136(V)mm
View Angle (H/V):
80/80/80/80 deg.
Brightness (nits):
600 nits (typical)
Contrast Ratio:
1000:1 (typical)
Backlight Type:
LED
Type:
Projected Capacitive w/ Multi-touch
Multi-IO:
1 x DVI-D 29 pins Connector for DVI-D Single Link Video, Touch (USB 2.0), Line in, MIC out, and DC 9~48V Power input , * SINTRONES custom pin definition for SINTRONES optional cable only, Achtung : AIO-Kabel sind optional. Erhältlich in 1,5m oder 5m Länge. Kompatibel mit SBOX-2602/2622/2301/2321,VBOX-3131(FleetPC-4F),VBOX-3130(FleetPC-4D),VBOX-3611(FleetPC-8-i7C,ABOX-dp(FleetPC-11))
Secondary Video Input:
1 x HDMI
Microphone:
2 x bulit-in digital MIC
Speaker:
Stereo speaker with built-in amplifier
Dimension:
188.5 (L) x 124.2 (W) x 31.4(H) mm
Mounting:
VESA MIS-D 75mm
Weight:
510g
IP Rating:
(Front) IP65; (others) IP4X
Operating Temp.:
-20ºC ~ 60ºC w/0.6 m/S airflow
Storage Temp.:
-40ºC ~ 80ºC
Relative Humidity:
10% RH – 90% RH (non-condensing)
Vibration:
IEC60068-2-64, random, 2.5G@5~500Hz, 1hr/axis ,MIL-STD-810G, Method 514.6, Procedure I, Cat.4, Operating
Shock:
Operating: MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Trucks and semi-, trailers=15G (11ms)
Certifications:
CE, FCC Class A, E13
Model Number:
VDM-700HD
Description:
16:9 7" 600nits In-Vehicle Monitor w/ P-CAP multi-touch
Country of Origin:
Made in Taiwan
Gewicht:
2.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 268,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,88*
€ 381,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,93*
€ 377,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,06*
€ 357,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,28*
€ 346,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,22*
€ 319,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
341029500200
ab € 80,01*
Zubehör
CarTFT.com
341027500201
ab € 80,01*
Zubehör
CarTFT.com
341027500200
ab € 64,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.