Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > All-in-One PC

  All-in-One PC  (31.378 Angebote unter 28.006.509 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „All-in-One PC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"All-in-One PC"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch (1 Angebot) 
Allgemein Prozessor Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache Betriebssystem Windows 11 Pro Software vorinstallierte Softwar...
Wortmann
1009991
ab € 743,93*
pro Stück
 
 Stück
ViewSonic ePoster EP1042T - Interaktives All-in-One ePoster (1 Angebot) 
ViewSonic ePoster EP1042T - Interaktives All-in-One ePoster Das ViewSonic EP1042T ist ein interaktives 10 Zoll-Touch-Display, das aufsehenerregenden kommerziellen Datenaustausch in Hotellobbys, Rez...
Viewsonic
EP1042T
ab € 429,84*
pro Stück
 
 Stück
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAK-BA279R Intel® Core™ i7 i7-11700B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11... (4 Angebote) 
Leistungsstarker PC mit Dual-View-Interaktion Der ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 ist der weltweit einzige PC mit ASUS VeriView1, einem optionalen zweiten, auf der Rückseite platzierten Touchscreen für...
Asus
90PT0372-M010V0
ab € 850,81*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 15,0 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, SIM, Wandmontage (2 Angebote) 
ALL in One industrial PC 15,0" Intel® Wiskey Lake Core™ i3 8145U Industriedisplay, kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen 2*SO-DIMM DDR4 8GB (bis zu 32GB) 4*USB3.0/2*RS232 1*HDMI/1*VGA/1*Gigabit LAN/2*A...
ALLNET
ALL-AIO-W10I3-8GB128
ab € 584,96*
pro Stück
 
 Stück
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 512 GB SSD macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Blau (12 Angebote) 
Power wie nie. Wow wie immer. Der beste All-in-One Computer der Welt, jetzt mit der Power des M3 Chip. Mit einem beein­druckenden 24" Display,1 das dir all den Platz gibt, den du brauchst. Und eine...
Apple
MQRR3D/A
ab € 1.537,76*
pro Stück
 
 Stück
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz (1 Angebot) 
Lüfterloser 19,5" All-in-One-PC für POS, POI und Kiosk Anwendungen Der Shuttle XPC all-in-one P9000PA ist ein All-in-One-Komplettsystem mit Windows 10 und kapazitivem 19,5" Touchscreen. Ein Intel U...
Shuttle Computer
PAL-P0900PA2
ab € 600,72*
pro Stück
 
 Stück
DELL OptiPlex 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz (11 Angebote) 
Sorgen Sie für unternehmensweite Produktivität mit integrierter Sicherheit, flexiblen Formfaktoren und bewährtem IT-Support.
Dell
VDW16
ab € 793,75*
pro Stück
 
 Stück
TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch (1 Angebot) 
Allgemein Prozessor Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache Betriebssystem Windows 11 Pro Software vorinstallierte Software...
Wortmann
1009936
ab € 715,78*
pro Stück
 
 Stück
Acer
DQ.BL0EG.002
ab € 595,90*
pro Stück
 
 Stück
Elo Touch Solutions
E389883
ab € 627,30*
pro Stück
 
 Stück
Elo Touch Solutions
E691852
ab € 796,77*
pro Stück
 
 Stück
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24") 4480 x 2520 Pixel All-in-One-PC 8 GB 256 GB SSD macOS Big Sur Wi-Fi 6 (802.11ax) Blau (3 Angebote) 
So einen Computer hast du noch nie gesehen. Sag hallo zum neuen iMac. Inspiriert vom Besten von Apple. Komplett verwandelt durch den M1 Chip. Er fällt in jedem Raum auf. Und passt perfekt in dein L...
Apple
MJV93D/A
ab € 978,86*
pro Stück
 
 Stück
Acer Aspire C24-1800 Intel® Core™ i5 i5-12450H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD All-in-One-PC Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz (1 Angebot) 
Die Aspire C-Serie bietet Ihnen kompromisslose Leistung. Entscheiden Sie sich für den All-in-One-Desktop-PC mit den neuesten Intel®-Prozessoren und Grafikkarten sowie einer Vielzahl von superschnel...
Acer
DQ.BM2EG.001
ab € 718,76*
pro Stück
 
 Stück
VDM-700HD 7" TFT - Touchscreen (AIO-Anschluss, HDMI, Multi-Touch, nur f. FleetPC) (1 Angebot) 
AIO-Anschluss (Ein-Kabel-Verbindung) Hohe Auflösung 1280×720 Hohe Helligkeit 600 Nits Sekundärer Videoeingang (HDMI) kapazitiver Multi-Touch 9–48 V DC Weitbereichseingang Betriebstemperatur: -20 bi...
CarTFT.com
VDM-700HD
ab € 267,91*
pro Stück
 
 Packung
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 21 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, Wandmontage (2 Angebote) 
ALL in One industrial PC 21" Intel® Wiskey Lake Core™ i3 8145U Industriedisplay, kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen 2*SO-DIMM DDR4 8GB (bis zu 32GB) 4*USB3.0/1xRS232 /1xRS485) 1*HDMI/1*VGA/1*Gigabit...
ALLNET
ALL-AIO21-W10I3-8GB128
ab € 730,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2092   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema All-in-One PC
^

All-In-One PC - Monitor und Computer in einem Gerät

Computer, Monitor, Kabel zwischen Computer und Monitor, Kabel zwischen Tastatur und Computer. Das kann ein ganz schönes Wirrwarr ergeben. Das sieht nicht seriös aus und ergibt meist Kabelsalat. Wenn Sie schnell einen USB-Stick in den Computer stecken müssen, ist dieser meist unter dem Tisch. Schwer zugänglich für die meisten.
Ein All-In-One PC besteht aus dem Monitor und Computer, alles in einem Gerät. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Gerät ist heutzutage so kompakt wie ein großer Monitor und steht auf dem Tisch. Das bedeutet, Sie haben kein Gerät unter dem Tisch. Es stört also nichts. Die Tastatur und die Maus sind per Bluetooth mit dem Gerät verbunden. Das heißt für Sie: Nie wieder Kabelsalat.
Die Geräte sind perfekt abgestimmt, ein großer Monitor zum optimalen Arbeiten. Schnelle Grafik und Mehrkernprozessor erlauben intensives Arbeiten am PC.

Monitorgröße

Die Monitorgröße variiert bei den Geräten von kleinen 38 cm (15 Zoll) bis hin zu ca. 68 cm (27 Zoll) Diagonale. Sehr bildintensiv und im Vorteil bei Grafikanwendungen sind LED-beleuchtete Displays. Sie sollten anhand der Größe des Arbeitsplatzes den PC wählen. Bei der Verwendung von Schreibprogrammen und Leseanwendungen sollte das Display nicht kleiner als 48 cm (19 Zoll) sein. Beim Erstellen von Grafiken in Bildprogrammen sind meist viele Extraanwendungen auf dem Monitor separat offen. Auch das Bild füllt eine große Fläche aus, also sind sehr große Displays klar im Vorteil. Bei gelegentlicher Nutzung reichen unter Umständen auch kleiner Monitorgrößen.

Computer

Der klare Trend geht zum Mehrkernprozessor. Zwei CPU-Kerne sind in den meisten Fällen Standard. Vierkern beherrschen einige Topgeräte im Sortiment. In Zukunft wird sich da noch viel tun. Sie sollten deshalb bei der Wahl des richtigen Systems schon jetzt auf Qualität achten. Viele rechenintensive Programme brauchen meist mehrere GB Arbeitsspeicher, mindestens 2 GB, besser sind aber 4 GB. Somit haben Sie auch in Zukunft einen gewappneten PC für starke Programme. Die Taktfrequenz zeigt dabei an, wie viel Leistung ein Kern hat. Eine Taktfrequenz von 2+ GHz ist zu empfehlen, PCs der Oberklasse sind dabei mit unter 4 x 3,06 GHz an Leistung ausgestattet.

Festplatte

Multimedial ist heutzutage alles. Bilder, Videos, Dokumente, Projekte und Aufzeichnungen müssen auf dem Computer gespeichert werden. Das belastet die Festplatte. Ist diese zu klein, müssen Sie eine externe Festplatte anschließen. Das kostet Geld und braucht auch beim Datenaustausch länger. Die Lösung heißt eine große interne Festplatte. 500 GB ist dabei sehr oft in den Geräten Standard. Besser sind aber mittlerweile 1 TB. Da viele Videos heute in High Definition gespeichert werden, ist auch die Größe der Qualität entsprechend. Filme sind dabei meist mehrere GB groß. Setzen Sie auf eine große Speicherleistung, das erspart eventuell später Platzprobleme.

Touchscreen

Viele Modelle bieten Touchscreen-Monitore als Feature an. Das Betriebssystem ist dabei auf den Monitor optimiert. Das ermöglicht eine schnelle und effiziente Bedingung ohne die Eingabegeräte. Per Finger lässt sich alles am Computer steuern. Das erleichtert in Geschäften meist die Effizienz der Geräte. Bekannt sind Touchscreens bei Notebooks und PDAs. Nun wurden sie in großen Computern integriert. Wer oft damit arbeiten bzw. diese Art von Bedienung einsetzen möchte, sollte an dieses Extra beim Kauf denken.

DVD / CDs abspielen

Die All-In-One PCs sind so konstruiert, dass man meist an der Seite die DVD einschieben kann. Ein extra Laufwerk wird somit nicht benötigt. Der Vorteil ist wieder, dass nicht unter dem Tisch der PC bedient werden muss. Einfach vom Schreibtisch aus die DVD einstecken, fertig. Einige PC besitzen schon ein neues Blu Ray-Laufwerk, der Standard liegt aber immer noch bei Double-Layer-DVD-Laufwerken. Der Kostenfaktor hat sich in dieser Kategorie noch nicht durchsetzen können.

Zubehör

Im Lieferumfang ist eine Tastatur und Maus durchaus vorhanden, meist passend zu den Farben des All-In-One-Computers gehalten. Die Hauptfarben sind weiß, schwarz und silber. Zusatztasten an Tastatur und Maus erleichtern das Arbeiten sehr. Ratsam sind also arbeitsfreundliche Tastaturen und Mäuse. Durchaus geschwungene Tastaturen sollten in Augenschein genommen werden.
Bei intensiver Lichteinstrahlung und glänzenden Displays der All-In-One-PCs sind Blendschutzvorrichtungen von Vorteil. Sie halten die Strahlen vom Display fern und ermöglichen somit eine farbgetreue Wiedergabe des Bildes. Im Heimbereich finden diese Vorrichtungen allerdings selten Anwendung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.