Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 240 l stationär gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830109280
Herst.-Nr.:
     1880
EAN/GTIN:
     4030695018802
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Spezial-Abfallsammler, stationär • Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet • Stationär • Geeignet für Styropor und Folienabfälle Lieferung: Zerlegt, ohne Säcke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10 kg
Farbe:
RAL 1023 gelb
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1880
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
240 l
Maße B x T x H:
630 x 540 x 1190 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 147,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,19*
€ 147,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 153,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 154,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 170,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.