Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 240 l stationär blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär blau
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär blau
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär blau
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830109281
Herst.-Nr.:
     1881
EAN/GTIN:
     4030695018819
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Spezial-Abfallsammler, stationär • Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet • Stationär • Geeignet für Styropor und Folienabfälle Lieferung: Zerlegt, ohne Säcke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10 kg
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1881
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
240 l
Maße B x T x H:
630 x 540 x 1190 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 148,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,34*
€ 148,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 154,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 155,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 171,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18902
ab € 45,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,60*
Zubehör
k.A.
9000466540
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.