Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830109286
Herst.-Nr.:
     1885
EAN/GTIN:
     4030695018857
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Spezial-Abfallsammler, stationär • Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet • Stationär • Geeignet für Styropor und Folienabfälle Lieferung: Zerlegt, ohne Säcke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15 kg
Farbe:
RAL 1023 gelb
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1885
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
1000 l
Maße B x T x H:
630 x 540 x 1835 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 188,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 188,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 195,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 198,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 217,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.