Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Spezial-Abfallsammler 1000 l stationär silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830109288
Herst.-Nr.:
     1887
EAN/GTIN:
     4030695018871
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Spezial-Abfallsammler, stationär • Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet • Stationär • Geeignet für Styropor und Folienabfälle Lieferung: Zerlegt, ohne Säcke.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15 kg
Farbe:
silber
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1887
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
1000 l
Maße B x T x H:
630 x 540 x 1835 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 193,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 194,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 194,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 196,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 216,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18903
ab € 45,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,60*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 44,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.