Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics CR 2032 VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Electronics CR 2032 VARTA
Knopfzelle Electronics CR 2032 VARTA
Knopfzelle Electronics CR 2032 VARTA
Knopfzelle Electronics CR 2032 VARTA
Artikel-Nr.:
     214B-7840262032
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496276882
EAN/GTIN:
     4008496276882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Lithium CR2032 • Spannung: 3,0 V • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum • Batterietype gehört zu den Top 3 der meistverkauften Knopfzellen Hinweis: High-Tech Primärknopf-Batterien, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: BR2032, DL2032, ECR2032, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, 5004LC, SB-T15, L14, SR2032, EA-2032C.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,006 kg
Herstellerartikelnummer:
6032101401
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Höhe:
3,2 mm
Ø:
20 mm
Kapazität:
230 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, Lithiumbatterie, Batterie, Batterien, Fotobatterie, 7840262032, 40262032
Angebote (77)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
309
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 214
1380
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,47*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.