Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schutz-Dispersion Extra RM 782 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62958160
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-816.0
EAN/GTIN:
     4039784982062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag Versiegelung
Bodenpolitur
Fußbodenversiegelung
Kärcher-Reinigungsmittel
Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5495 kg
Abmessungen L × B × H:
192 / 145 / 248 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
192 mm
Breite des Produktes:
145 mm
Höhe des Produktes:
248 mm
Länge des Produktes, verpackt:
185 mm
Breite des Produktes, verpackt:
140 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
245 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
5495 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
5495 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
494.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
516.55 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
195 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
195 kg
Anzahl pro Palette:
90 st
Anzahl Lagen je Palette:
30
Anzahl je Palettenlage:
3
Gebindegröße:
5 l
Verpackungseinheit:
2
pH-Wert:
8.6
Inhaltsmenge:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, bodenbelag versiegelung, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,79*
€ 71,36*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 49,78*
€ 72,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,71*
€ 73,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,956* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.