Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/4E, 30 Watt, 230V/50Hz, 180 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/4E, 30 Watt, 230V/50Hz, 180 m³/h
HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/4E, 30 Watt, 230V/50Hz, 180 m³/h
Artikel-Nr.:
     2172-31889
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     0283HELIOS
EAN/GTIN:
     4010184002833
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/4E, 30 Watt, 230V/50Hz, 180 m³/h

Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume.
Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung.
Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff.
Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor geschlossene, Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar.
Weitere Suchbegriffe: Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, 150mm wandeinbauventilator, fensterventilator, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 187,68*
€ 222,02*
€ 5,95*
ab € 186,57*
€ 222,04*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 227,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,93*
€ 227,75*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 203,56*
€ 241,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0285HELIOS
ab € 182,65*
Ähnlich
Helios
286
ab € 233,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.