Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grund-Steckregal Orion Plus, B 1000 x T 600 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123854
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20610PL
EAN/GTIN:
     4250623762304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal

Dieses Steckregal Orion Plus ist 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Ausgestattet mit 5 Fachböden, ist das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm erhältlich.[br /]Das Steckregal Orion Plus ist als Grundelement oder als Anbauelement erhältlich, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Steckregal jederzeit individuell zu vergrössern. Das verzinkte Steckregal Orion Plus ist besonders stabil und erlaubt eine einseitige Nutzung. Dabei ist das Steckregal mit fünf Fachböden ausgestattet, von denen jedes bei gleichmässig verteilter Last bis zu 125 kg trägt. Die Böden sind auch im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Sollten Ihnen die 5 Fachböden nicht ausreichen, haben Sie die Möglichkeit passende Regalböden als Zubehör über unseren Shop zu erwerben. Das Steckregal Orion Plus ist in dieser Ausführung 1000 mm breit und 2000 mm hoch. Es steht Ihnen mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm zur Verfügung. [br /]Weitere Details:

  • Ausführung verzinkt
  • einseitige Nutzung
  • Fachlast bis 125 kg
  • Feldlast: 1600 kg
  • Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • schnelle Steckmontage
  • beliebig erweiterbar - auch nachträglich
  • inkl. 5 Fachböden/Regalfeld
  • Masse: B 1000 mm x H 2000 mm
  • Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm
  • Aussenmasse:

[br /]Grundregal: Nennbreite + 60 mm[br /]Boden: Bodentiefe + 35 mm

  • Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis grösser als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Weitere Suchbegriffe: steckregal b1000xt600xh2000 mm grundfeld 5 böden, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, 123854, 123854-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 158,41*
€ 216,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 244,22*
€ 299,19*
Frei Haus
ab € 295,64*
€ 353,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.