Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Gabelhubwagen, manueller Hubantrieb, Tragkraft bis 2000 kg, Lenk- undGabelrollen, L 1550 x B 540 x H 1230 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125018
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Ausführung:

  • Hochwertiger Gabelhubwagen
    • mit manuellem Hubantrieb
    • Tragkraft bis zu 2000 kg
  • Gelenkige Teile versehen mit Langzeit-Schmierung bzw. Spezial-Lagerbuchsen
  • Lenk- und Tandemgabelrollen aus Polyurethan für geräuscharmen und bodenschonenden Lauf
  • Tragbreite: 540 mm
  • Hubhöhe: 85 bis 200 mm
  • Lenkeinschlag: 2 x 102,5

Weitere Details:

  • Farbe Hubwagen und Gabel: jeweils rot
  • Farbe Deichsel: schwarz
  • Masse Gabel: L 1150 x B 160 mm
  • Lichte Breite zwischen den Gabeln: ca. 218 mm
  • Masse Lenkrollen: jeweils 200 x B 50 mm
  • Masse Gabelrollen: jeweils 80 x B 55 mm
  • Gesamtmasse: L 1550 x B 540 x H 1230 mm
  • Eigengewicht: 61 kg
  • Made by Schäfer Shop Pure
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2 t rot, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 125018, 125018-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.