Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Pulver-Feuerlöscher P12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126122
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     800671.1611 ROT
EAN/GTIN:
     4006325652814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
  • tragbarer Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse D
  • Aufladetechnik mit aussenliegender Treibmittelflasche, sehr wartungsfreundlich
  • Löschmittel speziell für Metallbrände
  • Gerät mit Applikatorrohr für optimale Riesel- und Streufähigkeit und sanfte Ausbringung des Löschmittels auf den Metallbrand
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V


Technische Daten:

  • Inhalt: 12 kg
  • Spritzweite: Streuwirkung
  • Spritzdauer: ca. 35 Sek.
  • Gewicht: 21 kg
  • Funtktionsbereich: -20-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 12 kg, pulver feuerlöscher, gloria pulverfeuerlöscher, 126122, 126122-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 237,18*
€ 288,13*
Frei Haus
ab € 283,45*
€ 342,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.