Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset 6 Rollen PE-Mini-Stretchfolien, transparent, 100 mm breit + 1 Abroller


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156980
Herst.-Nr.:
     242831
EAN/GTIN:
     4250510817827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Mit diesem Komplettset erwerben Sie 6 Rollen PE-Mini-Stretchfolien und einen passenden Abroller. Die PE-Mini-Stretchfolie des Komplettsets ist transparent und 100 mm breit.
Dieses Komplettset besteht aus 6 Rollen PE-Mini-Stretchfolie und einem passenden Abroller. Die 6 Rollen der PE-Mini-Stretchfolie sind je 100 mm breit. Die Rollen haben eine Kernlänge von 140 mm und einen Kerndurchmesser von 38 mm. Die transparenten Mini-Stretchfolien-Rollen sind 23 my stark. Passend zu dieser Stretchfolie erhalten Sie im Komplettset einen Abrollen. Dieser hat ebenfalls eine Kernlänge von 140 mm bei einem Durchmesser von 38 mm und passt entsprechend perfekt. Der blaue Abroller ist zudem besonders handlich und kompakt.
Weitere Details:

  • Komplettset aus 6 Rollen PE-Mini-Stretchfolien und 1 passendem Abroller


Stretchfolien:

  • 6 Rollen Mini-Stretchfolie 23 my
  • Farbe: transparent
  • Rolle: 100 mm breit
  • Kerndurchmesser: 38 mm
  • Kernlänge: 140 mm


Abroller:

  • Für Mini-Stretchfolie
  • Kernlänge 140 mm
  • Kerndurchmesser: 38 mm
  • Handlich und kompakt
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geeignet für Rollenbreite:
100 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, bündelfolie 100mm, bündelfolie, wickelfolie 23my, 156980, 156980-SW81, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,17*
€ 18,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,98*
€ 17,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,75*
€ 17,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,09*
€ 16,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,74*
€ 16,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,97*
€ 13,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.