Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 504, 2 vertikale Umreifungen für Ballen bis 60 kg, geeignet für Ballenentnahmewagen, Presskraft 40 kN, Kniehebelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168231
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6151251
EAN/GTIN:
     4026631074452
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die vertikale Ballenpresse V-Press 504 von HSM unterstützt Sie bei der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Entsorgung von Verpackungsmaterial. Dabei erweist sich die Bedienung als ausgesprochen einfach und unkompliziert.

Diese Ballenpresse bietet eine Spannung von 230 V. Sie punktet mit ihrer vielseitigen Verwendbarkeit, da sie sich für das Komprimieren zahlreicher Stoffe, wie Folie, Kartonagen und Papier, eignet. Ein Display mit Folientastatur ermöglicht die Steuerung der Maschine anhand von Darstellungen des aktuellen Ist-Zustandes.

Die Tür der vertikalen Ballenpresse V-Press 504 von HSM lässt sich ohne Kraftaufwand nach rechts aufschwenken, um die Verpackungen hineinzufüllen. Die Einfüllhöhe beträgt 661 mm. Anschliessend verriegeln Sie die Presse sicher mit einem Kniehebelverschluss. Nach dem Zusammenpressen mit einer Presskraft von 40 kN wird der Ballen mit zwei vertikalen Umreifungen gesichert. Das Maximalgewicht der Ballen beträgt 60 kg, die maximalen Masse L 700 x B 500 x H 600 mm. Die Entnahme und der Transport der Ballen kann bei dem Gerät mittels eines Ballenentnahmewagens umgesetzt werden.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 2 vertikale Umreifungen
    • geeignet für die Ballentnahme und den Ballentransport mittels Ballenentnahmewagen
  • Geeignetes Pressgut:
    • gemischtes Papier
    • Folie
    • Kartonage
  • Presskraft: 40 kN
  • Einfüllhöhe: 661 mm
  • Spannung: 230 V
  • Ausstattung:
    • Display mit Folientastatur
    • Schwenktür mit Kniehebelverschluss
  • Masse Ballen: L 700 x B 500 x H 600 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 60 kg
  • Masse Presse: B 1020 x T 812 x H 1922 mm
  • Gewicht Presse: 290 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
600 mm
Höhe Presse:
1922 mm
Tiefe Presse:
812 mm
Breite Presse:
1020 mm
Breite Ballen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 168231, 168231-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.499,90*
€ 5.907,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.663,24*
€ 6.073,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.073,52*
€ 7.227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.006,87*
€ 7.148,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.770,38*
€ 6.866,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.675,97*
€ 6.754,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.663,24*
€ 6.739,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.