Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 503 eco, 2 vertikale Umreifungen, geeignet für Ballenentnahmewagen, Presskraft 30 kN, Kniehebelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168232
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6154104
EAN/GTIN:
     4026631073387
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Mit der vertikalen Ballenpresse V-Press 503 eco von HSM entsorgen Sie Verpackungsmaterial auf unkomplizierte und umweltschonende Weise.

Die über ihr Display und die Folientastatur einfach bedienbare Presse bewährt sich für die Komprimierung von Papier, Kartonage und Folien. Sie erzeugt eine Presskraft von 30 kN und benötigt eine Netzspannung von 230 V. Die Presse umreift die Ballen mit zwei vertikalen Bändern. Die maximalen Masse der Ballen betragen L 700 x B 500 x H 850 mm.

Die vertikale Ballenpresse V-Press 503 eco von HSM ist mit einer Schwenktür inklusive eines Kniehebelverschlusses ausgestattet. Sobald die Presse beladen ist und Sie die Tür verschliessen, startet der Pressvorgang automatisch. Anschliessend kann die Entnahme und der Transport der komprimierten Ballen bei dem Gerät mittels eines Ballenentnahmewagens erfolgen.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 2 vertikale Umreifungen
    • geeignet für die Ballentnahme und den Ballentransport mittels Ballenentnahmewagen
  • Geeignetes Pressgut:
    • Kartonage
    • Folien
    • Papier verschiedener Qualitäten
  • Presskraft: 30 kN
  • Spannung: 230 V
  • Ausstattung:
    • Display mit Folientastatur
    • automatischer Start des Pressvorgangs nach Schliessen der Tür
    • Schwenktür mit Kniehebelverschluss
  • Masse Ballen: L 700 x B 500 x H 850 mm
  • Masse Presse: B 953 x T 679 x H 1962 m
  • Gewicht Presse: 245 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
850 mm
Höhe Presse:
1962 mm
Gewicht:
245 kg
Tiefe Presse:
679 mm
Breite Presse:
953 mm
Breite Ballen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 168232, 168232-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.780,21*
€ 4.154,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.881,70*
€ 4.269,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.269,97*
€ 5.081,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,76*
€ 4.989,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.997,98*
€ 4.757,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.916,41*
€ 4.660,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.881,70*
€ 4.619,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.