Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckmischung Bahlsen Hermann Collection, 2 x 227 g in Geschenkkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172252
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     290953
EAN/GTIN:
     4017100250026
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Butter-Kekse
Butterkekse

Die Gebäckmischung Hermann Collection von Bahlsen umfasst insgesamt 10 unterschiedliche, köstliche Klassiker aus dem umfangreichen Gebäck- und Waffelsortiment des Premium-Keksherstellers. Sie stellt zugleich eine kulinarische Würdigung des Erfinders und Unternehmensgründers Hermann Bahlsen dar und eignet sich bestens zur Darreichnung bei einer gemütlichen Tee- oder Kaffeerunde.

Die Gebäckmischung Hermann Collection von Bahlsen besteht aus den Sorten Kipferl, Butterblätter, Blätterbrezeln, Deloba, Ohne Gleichen Feinherb bzw. Vollmilch, Perpetum, Waffeletten Feinherb bzw. Vollmilch sowie Waffeletten Minis Vollmilch.

Geliefert wird sie Ihnen zu 2 x 227 g in einem attraktiven Geschenkkarton.

Weitere Details:

  • Hochwertige Gebäckmischung
  • Umfasst 10 unterschiedliche Gebäck- und Waffelarten zur Ehrung des Unternehemensgründers Hermann Bahlsen
    • Kipferl
    • Butterblätter
    • Blätterbrezeln
    • Deloba
    • Ohne Gleichen Feinherb
    • Ohne Gleichen Vollmilch
    • Perpetum
    • Waffeletten Feinherb
    • Waffeletten Vollmilch
    • Waffeletten Minis Vollmilch
  • Lieferung erfolgt zu 2 x 227 g in attraktivem Geschenkkarton

Lebensmittelbezeichnung:

Verzehrfertige Gebäck- und Waffelmischung mit Vollmilchschokolade (13 %) und edelherber Schokolade (14 %)

Verzeichnis der Zutaten:

WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Kakaomasse, Kakaobutter, HASELNÜSSE, BUTTER, Invertzuckersirup, MAGERMILCHPULVER, Molkenerzeugnis (MILCH), Sonnenblumenöl, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, HÜHNERVOLLEI, Emulgator: Lecithine, Glukosesirup, Salz, fettarmes Kakaopulver, MILCHZUCKER, HÜHNEREIGELBPULVER, geröstetes GERSTENVOLLKORNMEHL, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Johannisbeersaftkonzentrat, Aromen, Dextrose, Stärke (WEIZEN), Geliermittel: Pektine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sauerkirschsaftkonzentrat, Gewürz, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann enthalten: MANDELN.

Nettofüllmenge:

454 g

Aufbewahrungshinweise:

Kühl und trocken lagern sowie vor Wärme schützen.

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet):

  • Brennwert: 2184 kj / 523 kcal
  • Fett: 29,0 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 17,0 g
  • Kohlenhydrate: 57,0 g
    • davon Zucker: 29,0 g
  • Eiweiss: 6,80 g
  • Salz: 0,37 g
  • Ballaststoffe: 3,30 g

Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers:

BAHLSEN GMBH CO. KG

Podbielskistrasse 11

30163 Hannover

Bundesrepublik Deutschland

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gebäckmischung
Typ:
Gebäck
Verpackung:
Karton
Inhalt:
227 g
Wiederverschliessbar:
Nein
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,78*
1
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,28*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 8,41
pro Stück
1 Stück enthält 454 Gramm (ab € 0,01732* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahlsen
19390
ab € 2,43*
Sonstiges
Bahlsen
24800
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.