Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Gebäckmischung "Hermann Bahlsen Collection M" (9502501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahlsen Gebäckmischung "Hermann Bahlsen Collection M" (9502501)
Bahlsen Gebäckmischung "Hermann Bahlsen Collection M" (9502501)
Artikel-Nr.:
     505-9502501
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     25000
EAN/GTIN:
     4017100250026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Butter-Kekse
Butterkekse
Bahlsen Gebäckmischung "Hermann Bahlsen Collection M"
11 Bahlsen Klassiker, benannt nach dem Gründer
Inhalt: 2 Serviereinheiten à 227 g
(25000)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm),
Kakaomasse, Kakaobutter, Haselnüsse, Butter, Invert-
zuckersirup, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis (Milch),
Sonnenblumenöl, Butterreinfett, Vollmilchpulver,
Glukosesirup, Hühnervollei, Emulgator: Lecithine; Salz,
fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, geröstetes Gersten-
vollkornmehl, Johannisbeersaftkonzentrat, Hühnereigelb-
pulver, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate;
Aromen, Dextrose, Stärke (Weizen), Geliermittel: Pektine;
Säuerungsmittel: Citronensäure; Sauerkirschsaftkonzentrat,
Gewürz, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
Kann Spuren von Mandeln enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2187 kJ / 523 kcal
Fett 29 g
- davon gesättigte Fettsäuren 16 g
Kohlenhydrate 57 g
- davon Zucker 30 g
Ballaststoffe 3,4 g
Eiweiß 6,9 g
Salz 0,37 g

Erzeuger: Bahlsen GmbH Co. KG, D-30001 Hannover
Hergestellt in Polen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,78*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,28*
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,48*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 9,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,80*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 454 Gramm (ab € 0,01531* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahlsen
19390
ab € 2,43*
Sonstiges
Bahlsen
24800
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.