Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshubwagen FWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305069
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     FHW
EAN/GTIN:
     4260151125748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Hubwagen
Fasshubwagen
fass hubwagen

Die Fassklammer ist im gesenkten Zustand geöffnet und wird durch den Pumpvorgang mit der Deichsel geschlossen. Wenn die Klammer geschlossen ist, wird bei jedem weiteren Pumpvorgang das Fass angehoben. Da das Fass nicht manuell arretiert werden muss ist ein schnelles und effizientes Verfahren von Fässern gewährleistet.

  • Leichtes Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern
  • bis 365 kg Tragfähigkeit
  • heben über die Handdeichsel
  • stufenloses Absenken am Handhebel
  • hochwertige Nylon-Rollenausstattung
  • automatischer Greif- und Hubmechanismus
  • Fassarten: 60 l und 208 l DIN
  • Hub (Fassunterkante): 85 mm
  • Masse: 1022 x 722 mm
  • Gewicht: 53 kg
Weitere Suchbegriffe: 305069, 305069-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,71*
€ 483,20*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,22*
€ 490,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,00*
€ 525,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 531,80*
€ 602,01*
Frei Haus
ab € 568,97*
€ 640,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,80*
€ 632,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.