Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fasshubwagen denios
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fasshubwagen

  Fasshubwagen  (3 Angebote unter 28.006.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fasshubwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fasshubwagen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Hubwagen-Ersatzteile
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fasshubwagen FWH (5 Angebote) 
Die Fassklammer ist im gesenkten Zustand geöffnet und wird durch den Pumpvorgang mit der Deichsel geschlossen. Wenn die Klammer geschlossen ist, wird bei jedem weiteren Pumpvorgang das Fass angehob...
Gesutra
FHW
ab € 408,86*
pro Stück
 
 Stück
Fasshubwagen, Fassklammer, 200-l-Stahlfässer, Hubhöhe 0-110 mm (1 Angebot) 
Fasshubwagen, Fassklammer, 200-l-Stahlfässer, Hubhöhe 0-110 mm Kombinieren Sie den Komfort eines Hubwagens mit der Funktionalität eines Fasstransporters für einfaches Anheben bzw. Abstellen und Tra...
Denios
158052
ab € 689,96*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung (1 Angebot) 
Komplett Epoxydharz beschichtete Fahrwagen für den Transport von Eimern (Fett oder vergleichbar). - 2 feste Räder Ø 80mm Technische Daten: Höhe: 1840mm Breite: 975mm Tiefe: 880mm Hubgewicht: 250kg ...
MECLUBE
030-1408-000
ab € 2.357,94*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Fasshubwagen
^

Wozu verwendet man einen Fasshubwagen?

Ein Fasshubwagen dient dem Anheben und dem Transport schwerer Fässer. Er funktioniert ähnlich wie ein Handgabelhubwagen, indem mittels einer Pump- und Lenkdeichsel die Aufnahme des Fasses und der Transport gesteuert werden können.

Manueller Gebrauch

Ein Fasshubwagen verfügt über eine Klammer, in die das Fass eingeklemmt wird. Diese Klammer sollte über eine Automatik verfügen, die die Aufnahme und den Transport so einfach wie möglich hält. Wenn sich die Fassgabel im gesenkten Zustand befindet, so sollte sie automatisch geöffnet sein. Wenn ein Fass in die Klammer gesetzt wird und der Pumpvorgang zum Heben gestartet wird, soll die Klammer automatisch schließen. Auf diese Weise werden die zwei Bewegungen Schließen und Heben durch eine Handlung gesteuert. Um den Fasstransport einfach zu halten, sollte der Fasshubwagen über eine Einhebelsteuerung verfügen, über die das gesamte System kontrolliert werden kann.

Ein Fasshubwagen muss wendig sein

Der Transport von schweren Fässern soll mit einem Fasshubwagen vereinfacht werden. Damit dies erreicht werden kann, muss der Transportwagen sehr wendig sein. Der Wendekreis sollte bei einem Fasshubwagen so gering wie möglich gehalten werden, damit man stets die Möglichkeit hat, die Richtung zu ändern.

Ein Fasshubwagen muss belastbar sein

Für einen sicheren Transport der Fässer ist die Belastbarkeit des Hubwagens besonders wichtig. Diese darf unter keinen Umständen überschritten werden, da sonst die Gefahr einer Panne und eines Unfalls erhöht wird. In der Regel halten die Fasshubwagen das Gewicht von 200-Liter-Fässern aus.

Fußpumpen

Einige Modelle der Fasshubwagen verfügen über eine Fußpumpe. Über diese Pumpe kann man einen hydraulischen Hubzylinder bedienen. Im Gegensatz zu den Hubwagen mit einer Pump- und Lenkdeichsel sind diese Modelle etwas kleiner.

Die Räder

Bei sämtlichen Hubwagen sind die Räder von zentraler Bedeutung, denn diese machen den Transport erst möglich und auf ihnen ruht die gesamte Last. Hierbei haben sich Räder aus Nylon bewährt. Diese sind sehr stark und ermöglichen einen sicheren Transport der Fässer.

Elektrischer Fahrantrieb und Universalgreifer

Einige Modelle verfügen über einen elektrischen Fahrantrieb, der den Transport stark vereinfacht. Darüber hinaus besitzen bestimmte Modelle einen Universalgreifer. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass er jede Fassart, jeden Kanister und jeden Behälter greifen kann. Die Greifer sind um 360 Grad drehbar und ermöglichen so eine sehr hohe Flexibilität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.