Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwindenstapler HWHH150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305079
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     HWHH150
EAN/GTIN:
     4260151126004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler

Die Handwindenstapler der HWHH Serie sind aufgrund Ihrer guten Manövrierbarkeit vor allem für den Einsatz auf engstem Raum geeignet. Die mitgelieferte Plattform, kann jeder Zeit schnell und leicht abgenommen werden. Durch den manuellen Zinkenversteller kann der Handwindenstapler HWHH vielseitig eingesetzt werden. Perfekt für Halb- und Spezialpaletten. Mit dem Handwindensystem lassen sich sowohl Paletten als auch die mitgelieferte Arbeitsplattform bequem auf die gewünschte Arbeitshöhe heben und sorgen so für ergonomisches Arbeiten.

  • Kompakt und wendig, auch auf engem Raum einfach zu manövrieren
  • inkl. abnehmbarer Plattform
  • manueller Zinkenversteller, stufenlos einstellbar
  • ideal für Displays, Halb-und Spezialpaletten
  • Handwindensystem für einen einfachen Anhub
  • gummierte Handgriffe für eine leichte Handhabung
  • Hubbereich (h): 90 - 1100 mm
  • Freihub (h): 910 mm
  • Gabelzinkenmasse (l/b/h): 500/30/50 mm
  • Höhe Hubgerüst (h): 1475 mm
  • Masse: L 865 x B 580 x H 1475 mm


Modell HWHH80

  • Tragfähigkeit (Q): 80 kg
  • Gabelaussenabstand (b): 130 - 520 mm
  • Gewicht: 52 kg


Modell HWHH150

  • Tragfähigkeit (Q): 150 kg
  • Gabelaussenabstand (b): 130 - 500 mm
  • Gewicht: 62 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
500 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
30 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
500 mm
Plattformbreite:
535 mm
Farbe Gabel:
schwarz
Lastschwerpunktabstand:
250 mm
Gesamtlänge:
865 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Wenderadius:
850 mm
Hubbereich:
90 - 1110 mm
Farbe:
RAL5012 lichtblau
Material Plattform:
Stahl
Gabelaussenabstand:
500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Lastschwerpunkt:
250 mm
Farbe Deichsel:
Handgriff schwarz
Plattformlänge:
500 mm
Gesamthöhe:
1475 mm
Modell:
HWHH150
Tragbreite:
535 mm
Traglast:
150 kg
Tragkraft:
150 kg
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
75 mm
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
62 kg
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 305079, 305079-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 873,24*
€ 1.001,41*
Frei Haus
ab € 932,25*
€ 1.065,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,41*
€ 1.191,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,25*
€ 1.181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,00*
€ 1.132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,27*
€ 1.095,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,24*
€ 1.039,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.