Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine Forum III, B 510 x T 510 x H 1760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59515
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     FM-G3
EAN/GTIN:
     4260222861971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
  • für die Präsentation von Schönem, Originellem und Seltenem
  • rundum mit ESG-Glas
  • oben und unten mit Dekorböden
  • jeweils 4 verstellbare Glasböden
  • Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern
  • Dekor: Silber
  • Masse: B 510 x T 510 x H 1760 mm


Niedervolt-Beleuchtung (separat bestellen)

  • 5 x 20 Watt-Spots, unmontiert


Die Vitrine wird zerlegt angeliefert und ist mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1760 mm
Traglast Fachboden:
15 kg
Breite:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, bst systeme standvitrine, 59515, 59515-SW81, Vitrine, Standvitrinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,29*
€ 431,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,96*
€ 438,49*
Frei Haus
ab € 467,68*
€ 550,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 488,68*
€ 572,30*
Frei Haus
ab € 578,91*
€ 674,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,30*
€ 681,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,48*
€ 672,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,93*
€ 657,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.