Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Typ Basic, mit Waage undSchnellhubfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75916
Hersteller:
     Bruss
Herst.-Nr.:
     BRUSS BASIC GELB/SCHWARZ RAL 1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Gabelhubwagen des Typs Basic besitzt eine Waage, eine Batteriewarnanzeige sowie eine automatische Abschaltung. Darüber hinaus ist er mit einer praktischen Schnellhubfunktion ausgestattet.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Gabelhubwagen
    • mit Waage
    • mit Batteriewarnanzeige
    • mit Auto-Abschaltung
    • mit Schnellhubfunktion
  • Max. Abweichung 0,1% von der Wiegekapazität
  • Nullpunktkorrektur, Brutto-/Netto-Wiegung, Totalgewicht (Addierspeicher)
  • Tragkraft 2000 kg, Schrittanzeige 1 kg
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 180 mm
  • Gabelhöhe: 85 - 200 mm
  • Mass über die Gabeln: 555 mm
  • Indikatorgehäuse in Schutzart IP 65 (spritzwasser- und staubdicht)
  • Lenkräder Vollgummi, Tandemlastrollen aus Polyurethan
  • Eigengewicht: ca. 104 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 103 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
74mm mm
Bodenfreiheit:
22mm mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
schwarz
Gesamtlänge:
1540 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1350mm mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
schwarz; gelb RAL 1028
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
mit Waage
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
gelb
Gesamthöhe:
600 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
110 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180mm mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 75916, 75916-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät, Palletrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 929,13*
€ 1.034,43*
Frei Haus
ab € 1.133,17*
€ 1.239,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,43*
€ 1.230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,69*
€ 1.212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,29*
€ 1.170,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,01*
€ 1.141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,13*
€ 1.105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.