Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel artline, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85367
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     4044917189805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
  • ein Bügel, der seinen Namen verdient
  • massiv aus einem Stück gebogen
  • Material: Aluminium
  • Masse: ø 9 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Anzahl Bügel:
1 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
9 mm
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 85367, 85367-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,18*
€ 15,42*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,28*
€ 18,88*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,72*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 43,86*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.