Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer MSTS 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94360
Herst.-Nr.:
     1026
EAN/GTIN:
     4030695010264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Modell MSTS 120

  • komplett feuerverzinkter Abfallsammler mit silberfarbigem Kunststoffdeckel
  • hohe Standfestigkeit
  • herausnehmbarer Bodeneinsatz
  • Platz sparend stapelbar
  • Masse: ca. H 1020 mm, ø oben 400 mm, ø unten 600 mm
  • Gewicht: ca. 6,6 kg


Modell MSTS 120 fahrbar
Ausführung wie Modell MSTS 120, jedoch:

  • Mit 4 Laufrollen ø 45 mm, 2 davon mit Feststeller
  • Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Modell:
MSTS 120
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
6,6 kg
Durchmesser:
580 mm
Inhalt:
120 l
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 125,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,74*
€ 125,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 129,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 131,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,55*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.