Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2310600000 Waschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2310600000 Waschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 600
DURAVIT 2310600000 Waschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 600
DURAVIT 2310600000 Waschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 600
Artikel-Nr.:
     2280-2018952964
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     231060 0000
EAN/GTIN:
     4021534344053
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch D-CODE m ÜL HLB 1 Hahnloch 600x460mm weiß Duravit D-Code Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2310600000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 460mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
231060 0000
Werksnummer:
6000400703
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
17,220000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch D-CODE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 51,78*
Lager 2280
11
€ 52,95*
ab € 45,90*
€ 60,12*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,49*
€ 60,44*
5 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 46,43*
€ 60,47*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 92,72*
€ 115,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23105500002
ab € 45,03*
Ähnlich
Duravit
2310650000
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.