Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch D-CODE m ÜL HLB 1 Hahnloch 600x460mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000400703
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2310600000
EAN/GTIN:
     4021534344053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit D-Code Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2310600000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 460mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
oval
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
sieger design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
D-CODE
Marke:
DURAVIT
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101418001201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 46,10*
€ 60,15*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,52*
€ 60,45*
5 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 46,26*
€ 60,48*
€ 5,95*
ab € 46,81*
€ 60,97*
Lager 4BULW
23
€ 5,59*
ab € 92,82*
€ 115,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23105500002
ab € 45,27*
Ähnlich
Duravit
2310650000
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.