| |
|
| Artikel-Nr.: 239-1017750 Herst.-Nr.: 1017750 EAN/GTIN: 7312550177501 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille Duramaxx Clear Lens Vollsichtbrille DuraMaxx ist die erste Vollsichtbrille für kompromisslosen Schutz! Die DuraMaxx™ bietet ihrem Träger umfassenden, erstklassigen Komfort sowie beste Leistungsmerkmale. Die flache, torische Sichtscheibe ermöglicht eine verzerrungsfreie und uneingeschränkte Rundumsicht, während die weiche TPEGesichtsdichtung sich flexibel dem Anwender anpasst: lückenlos und komfortabel. Die DuraMaxx™ ist darauf ausgelegt, auch als Überbrille getragen zu werden. Ihre Konstruktion berücksichtigt dies und vermeidet einen übermäßigen Druck auf die Bügel der Korrektionsbrille – ohne große Leckagen entstehen zu lassen – und vermeidet weitestgehend, dass die Korrektionsbrille beim Abnehmen der DuraMaxx™ in dieser hängen bleibt. Eine spezielle Beschichtung auf der Innenseite der DuraMaxx™ reduziert zusammen mit einem indirekten Belüftungssystem das Beschlagen der Vollsichtbrille. Klare Sicht für maximale Sicherheit. Alle DuraMaxx™ Vollsichtbrillen sind mit der neuen SPERIAN Dura-streme Beschichtung versehen. Die Dura-streme Technologie steht für eine robuste Kratzfestbeschichtung auf der Außenseite und eine widerstandsfähige Anti-Beschlagsbeschichtung auf der Innenseite. So erreichen die Sichtscheiben eine bis zu 3x längere Lebensdauer. Zusätzlich verfügt die DuraMaxx™ über ein breites verstellbares Kopfband, kostengünstige leicht austauschbare Sichtscheiben und eine hohe Kompatibilität zu Korrektionsbrillen und Atemschutzhalbmasken. Es ist eben die komfortabelste Vollsichtbrille im Arbeitsschutzbereich Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,58* | € 18,63* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,71* | € 18,66* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,71* | € 18,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,55* | € 18,71* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,37* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|