Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasvitrine H1800xB850xT450mm rechteck.Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9106493261
Herst.-Nr.:
     40376182
EAN/GTIN:
     4044917412101
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Oberfläche:
Glas
Ausführung:
rechteckig
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, Glasvitrinen, Vitrine, Vitrinen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,86*
€ 606,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,36*
€ 608,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,26*
€ 621,29*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 500,53*
€ 621,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 500,48*
€ 622,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,29*
€ 739,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 598,80*
€ 712,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 586,74*
€ 698,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 586,73*
€ 698,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
40376800
ab € 17,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 171,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.