Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen CX 14 Basic Trgf.1400 kg Gabel-L.1150mm 0,7 kW LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443633
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     CX 14 BASIC ED24100B000
EAN/GTIN:
     8018539083809
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Elektro-Kettenzug
Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen · Tragfähigkeit 1400 kg · robust und wendig · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrtschalter am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit Starterbatterie und integriertem Ladegerät · DC-HubmotorWeitere technische Eigenschaften:· Fahrgeschwindigkeit leer: 4,8km/h· Arbeitsgangbreite: 1810mm· Gewicht: 224kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s· Batterie: 24/70V/Ah· Lenkräder: Vollgummi 250 x 76mm· Wenderadius: 1345mm· Freihub: 115mm· Stützräder Polyurethan: 100 x 40mm· Gesamtbreite: 720mm· Senkgeschwindigkeit leer: 0,04m/s· Steigfähigkeit leer: 10%· Gabelrollen Single: 82 x 80mm· Hubmotorleistung: 1,0kW· Ladegerät: 24/11,5V/Ah· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gesamtlänge: 1560mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic
Tragfähigkeit:
1400 kg
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,03 m/s
Hubhöhe:
200 mm
Fahrmotorleistung:
0,7 kW
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,4 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,05 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzug, Elektrozug, pramac elektrischer hubwagen, elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Ameise, E-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.563,10*
€ 3.714,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.587,58*
€ 3.734,71*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.591,23*
€ 3.738,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.636,21*
€ 3.783,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.541,94*
€ 3.799,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,71*
€ 4.444,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,83*
€ 4.382,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.682,82*
€ 4.382,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.682,81*
€ 4.382,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.607,60*
€ 4.293,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.607,59*
€ 4.293,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.607,58*
€ 4.293,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.607,57*
€ 4.293,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.607,56*
€ 4.293,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,58*
€ 4.269,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pramac
EC149C00000
ab € 2.985,08*
Ähnlich
Pramac
EC149100000
ab € 2.747,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.