Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie transparent 4000 mm x 50 lfm, 100 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5760
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-850003
EAN/GTIN:
     9185760000017
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Flachfolie aus 100% LDPE (kein recyceltes Material)
  • undurchlässig
  • schützt vor Witterungseinflüssen, Staub und unbefugtem Zugriff
  • gute Übersicht durch transparentes Material
  • Folienbreite: 4000 mm
  • Lauflänge: 50 lfm.
  • geringer Platzbedarf der Rolle (Folie ist gefaltet) - Rollenbreite nur 1000mm!
  • Stärke: 100my
  • Farbe: transparent, unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, FLACHFOLIE, Folien, Flachfolien, auf, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
WX-74381
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.