| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1165108 Herst.-Nr.: 32900-43 EAN/GTIN: 4043692376844 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
32900/43 Atlas, FLASH 4605 XP ESD W10, Sicherheitssandale Größe 43, Norm S1P, Flash 4605 XP ESD Mesh-Obermaterial, Laufsohle: MPU Innoflex System XP metallfreie Durchtritthemmung alu-tec Aluminiumkappe Innenfutter: aktiv-X Funktionsfutter, Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1540 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas blau 43 sandale, sandalen, atlas sandale, 32900, SICHERHEITSSANDALE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,49* | € 83,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,44* | € 84,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 66,89* | € 85,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,55* | € 86,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,39* | € 88,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|