Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271806207, Standardlötkolben 150S 0155JD 150Watt Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615320
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0155JD
EAN/GTIN:
     4003008069488
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271806207, Universallötkolben Typ 55/85/155 JD , ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gebogen , Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5–6 mm², Fabrikat: ERSA
Weitere Informationen:
GEWICHT:
529 GRAMM
Typ:
0155 JD
Leistung:
150 W
Anheizzeit ca.:
180 s
Lötspitzentemperatur:
450 °C
Markenname:
Ersa
Herstellername:
Ersa GmbH
Herstellerartikelnummer:
0155JD
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, Universal, LÖTKOLBEN, 4003008069488, 1486235
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,37*
€ 66,96*
€ 4,80*
ab € 57,50*
€ 66,96*
€ 4,90*
ab € 57,25*
€ 68,81*
Lager 260
44
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 71,02*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,97*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 12,55*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 23,66*
Zubehör
Kurtz Ersa
0A04
ab € 2,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 33,46*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.