Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596
Artikel-Nr.:
     261-BR3596
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21104NB3S
EAN/GTIN:
     3612970790316
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3596

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Anbauregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Stahlblechböden
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1010
Breite mm:
1060
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 1000 mm, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,80*
€ 628,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 103,15*
Zubehör
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 67,17*
Zubehör
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,51*
Zubehör
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,67*
Zubehör
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 68,01*
Zubehör
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 76,65*
Zubehör
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,06*
Zubehör
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,50*
Zubehör
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,30*
Zubehör
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.