| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2804 Herst.-Nr.: 41.803.500.200 EAN/GTIN: 4045444410127 |
| |
|
| | |
| Verbandskasten nach DIN 13157, HxBxT 200 x 280 x 115 mm | VK2804
Verbandskasten ausgestattet nach DIN 13157 HxBxT 200 x 280 x 115 mm Schlag- und bruchfest aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung verstellbare Inneneinteilung mobil und stationär einsetzbar Verschluss verplombar Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Erste-Hilfe-Koffer | Einsatzbereich: | Betrieb und Büro | Ausführung: | Verbandkasten | Verkaufseinheit: | VE | Füllung: | DIN 13 157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten en 13157, verbandkasten gramm, verbandskästen, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,17* | € 45,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,43* | € 45,59* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 36,66* | € 48,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,94* | € 53,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,78* | € 141,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|