Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer DOMINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer DOMINO
Artikelbild: Gramm Erste Hilfe Verbandkoffer DOMINO
Artikel-Nr.:
     380-92800200
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41.803.500.200
EAN/GTIN:
     4045444410127
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mit Füllung DIN 13157:2021-11, Erste-Hilfe-Koffer aus Kunststoff (ABS) für den betrieblichen Einsatz
- schlag- und bruchfest
- mobil und stationär einsetzbar
- mit Wandhalterung
- Inneneinteilung verstellbar
- mit Gummidichtung
- verplombbar
- Farbe: orange

Abmessungen:
200 x 280 x 115 mm

Inhalt:
Erste Hilfe Ausstattung nach DIN 13157:2021-11 mit GRAMM Qualitätsprodukten

INHALTSVERZEICHNIS

Verbandstoff-Füllung nach Din 13157:2021-11

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019
12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 *
6x Fingerkuppenverband *
6x Fingerverband 12 x 2 cm *
6x Pflasterstrips 19 x 72 mm *
12x Pflasterstrips 25 x 72 mm *
1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril
3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
2x Augenkompresse
1x Kälte-Sofort-Kompresse
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
2x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
5x Vliestuch 20 x 30 cm
4x Vinylhandschuhe DIN EN 455
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut *
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Inhaltsverzeichnis

* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

Füllungen DIN 13169:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,1897*
€ 45,0397*
Lager 380
34
1
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 45,48*
4 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 36,74*
€ 49,03*
7 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 40,67*
€ 53,23*
7 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 141,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,11*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,61*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.