Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Parka marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5131
Planam 5131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705513152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5131052
EAN/GTIN:
     4030913074801
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Gefrierhaus-Parka

Nordpoltauglich

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,,529 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • 1 Lage 100 % Polyesterwatte, 2 Lagen 3M™ Thinsulate™ Insulation gesamt ca. 320 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Parka, Kühlhausmantel, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winter jacke planam blau, kühlhausjacke planam, kälteschutzjacke marine, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,91*
€ 88,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 89,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 90,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,69*
€ 90,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,95*
€ 97,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,65*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,08*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,67*
Ähnlich
Planam
5131048
ab € 68,51*
Ähnlich
Planam
5131056
ab € 68,51*
Ähnlich
Planam
5131060
ab € 68,75*
Ähnlich
Planam
5131064
ab € 75,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.