| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM60119978 Herst.-Nr.: 60119978 EAN/GTIN: 4003148199786 |
| | |
|
| | |
| Handliche Portionspackungen mit löslichem Kaffeepulver. Bestens für unterwegs geeignet: einfach heißes Wasser aufgießen - fertig. Fairtrade zertifiziert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeesticks | Allergene: | Keine, gemäß Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Löslicher Fairtrade Kaffee, gefriergetrocknet | Herstellungsland gem. LMIV: | Kolumbien, Brasilien | Energie (kcal/100g): | 75 | Energie (kJ/100g): | 320 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 14,6 | Fett (g/100g): | 0 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 4,5 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0 | Salz (g/100g): | 0,2 | Nettofüllmenge: | 500 x 1,5 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Löslicher Fairtrade Kaffee, gefriergetrocknet | Anreißer (Online): | Café Express, Kaffeesticks, Instantkaffee, 500 x 1,5 g | Aufzählung (Online): | 100% löslicher Fairtrade Kaffee, gefriergetrocknet Kühl und trocken lagern | Kurzbeschreibung (Online): | Café Express, Kaffeesticks, Instantkaffee, 500 x 1,5 g | Langbeschreibung (Online): | Handliche Portionspackungen mit löslichem Kaffeepulver. Bestens für unterwegs geeignet: einfach heißes Wasser aufgießen - fertig. Fairtrade zertifiziert. | Ursprungsland: | GB | Grundpreis Inhalt: | 0.750 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, fair trade kaffee, Kaffee, Cafe, Caffe, Pulverkaffee, Heißgetränk, Getränke, Löslicherkaffee, Schnellkaffee, Löskaffee, Kaffeegranulat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,02* | € 55,86* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,58* | € 56,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 45,16* | € 58,76* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 43,30* | € 61,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 49,41* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|