Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzradio WS ALERT XP Kopfbügel Bluetooth/UKW-Radio 30 dB PELTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355402
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100256283
EAN/GTIN:
     04054596921009
Suchbegriffe:
3M Headsets
Bluetooth Headset
Gehörschutzradio
Helm Radio
Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset. Das Bluetooth® Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon kann mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden werden · beispielsweise mit einem Mobiltelefon oder einem Zwei-Wege-Funkgerät. Dieses Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten. Dämmung 30 dB · Kopfbügel · grau.

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: Bluetooth®/UKW-Radio
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Ausführung:
Kopfbügel
SNR:
30
Weitere Suchbegriffe: Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, 3m headset bluetooth, 3m headsets, 3m headset, Kommunikationslösung, Kapselgehörschutz, Gehörschutz, Elektronischer Gehörschutz, Elektronische Gehörschützer, Micky Maus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 339,67*
€ 370,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 461,25*
€ 551,09*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 511,17*
€ 604,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,78*
€ 701,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,90*
€ 668,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.