Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Vorratsdose COFFEE, Inhalt: 1,3 Liter, Material: Edelstahl/Glas, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Vorratsdose COFFEE, Inhalt: 1,3 Liter, Material: Edelstahl/Glas, Höhe:
Zeller Vorratsdose COFFEE, Inhalt: 1,3 Liter, Material: Edelstahl/Glas, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-371-2429
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19892
EAN/GTIN:
     4003368198927
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose

Zeller Vorratsdose COFFEE, Inhalt: 1,3 Liter, Material: Edelstahl/Glas, Höhe: 19 cm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Breite:
12 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.79 kg
Volumen:
1.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WMF
06.3097.6030
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.