Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06 3097 6030 Behälter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06 3097 6030 Behälter Edelstahl
WMF 06 3097 6030 Behälter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18580638
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3097.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Mit der Serie "Kult" bietet die WMF hochwertige Produkte rund um das Thema Frühstück & Brunch an. Die Artikel aus dieser Serie zeichnen sich aus durch klare, puristische Formgebung. Die Verwendung der hochwertigen Materialien Cromargan® und Bleikristall in hoher Materialstärke unterstreichen den sehr hohen Qualitätsstandard.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
135 mm
Merkmale
Typ
Behälter
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
19892
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.