Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 0,7 Liter / 700 ml. Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 0,7 Liter / 700 ml. Höhe
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 0,7 Liter / 700 ml. Höhe
Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 0,7 Liter / 700 ml. Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-371-9711
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19670
EAN/GTIN:
     4003368196701
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Glasflasche LITT, mit schwarzem Silikondeckel, Inhalt: 0,7 Liter / 700 ml. Höhe 211 mm, Durchmesser 82 mm.
Zum Servieren von Getränken oder als Deko-Vase geeignet. Mit großer Öffnung zum Befüllen mit Eiswürfeln oder Obst. Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.70 Liter
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, glasflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
19671
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.