Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wind-Aschenbecher STORM, Material: Melamin, Farbe: schwarz Durchmesser: 11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wind-Aschenbecher STORM, Material: Melamin, Farbe: schwarz Durchmesser: 11,5
Wind-Aschenbecher STORM, Material: Melamin, Farbe: schwarz Durchmesser: 11,5
Wind-Aschenbecher STORM, Material: Melamin, Farbe: schwarz Durchmesser: 11,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-1212
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83489
EAN/GTIN:
     4004133834897
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher

Wind-Aschenbecher STORM, Material: Melamin, Farbe: schwarz Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,39*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,40*
17 Tage
12
€ 12,90*
ab € 5,21*
€ 7,86*
4 Tage
100
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 8,10*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CHG Metallwarenfabrik
3315-00
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.