Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der
BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der
Artikel-Nr.:
     2813-403-395
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.150.101.103
EAN/GTIN:
     8713441010423
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der Serien TH und Mondo, Inhalt: 250 Stück/Packung, gebleicht
Höhe je 8,5 cm. Durchmesser 24,5 cm. 85/240 mm

Geeignet für: Novo, Iso, Mondo, Matic, TH / TH10, RLX

Korbfilter aus Papier garantieren die optimale Verteilung des Kaffees und ein köstliches Aroma. Aufgrund ihrer Form und ihres Volumens sind die Filter die optimale Lösung für gröber gemahlenen Kaffee und geeignet für Geräte der B (HW)- und Aurora-Serie

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
125
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 17,16*
€ 23,63*
€ 5,46*
ab € 19,74*
€ 26,71*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,81*
€ 27,85*
€ 3,90*
ab € 22,35*
€ 30,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
8.010.020.31002
ab € 373,05*
Zubehör
Bravilor Bonamat
801004031002
ab € 338,94*
Zubehör
Esmeyer
403-468
ab € 252,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.