Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bravilor Bonamat TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4744158
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     801004031002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Schnellfiltergeräte für das direkte Brühen von Kaffee in einen Vakuumbehälter oder eine Pumpkanne. Für Orte ohne Wasseranschluss. Einschließlich Edelstahlfilterpfanne. Vakuumbehälter und Pumpkanne sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bravilor Bonamat TH - Kaffeemaschine - Edelstahl mit schwarzen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl mit schwarzen Akzenten
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Kaffeemaschinen-Merkmale
Entkalkungswarnanzeige, Edelstahl-Filterhalterung, Füllstandsanzeige für Wassertank, Durchsatz: 19 Liter pro Stunde
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
2.2 Liter
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
54.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2310 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,82*
€ 478,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,77*
Zubehör
Bartscher
A01900417
ab € 5,06*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.090.102.101
ab € 31,20*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 4,99*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.171.331.101
ab € 80,74*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,96*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.091.600.101
ab € 4,95*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.094.305.101
ab € 13,98*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.191.101.212
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.