| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-003 Herst.-Nr.: 11979 EAN/GTIN: 4004133119796 |
| |
|
| | |
| Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm Edelstahl mattiert, 3 Borde Bordmaße: ca. 83 x 51 cm. Maß zwischen den Borden: 26 cm Tragfähigkeit insg.ca.120 kg 4 Lenkrollen (2 feststellbar) schwere Ausführung, einfache Montage, Lieferung demontiert
Weitere Informationen: | | Länge: | 91 cm | Breite: | 59 cm | Höhe: | 93 cm | Gewicht: | 13.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,05* | € 111,77* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,15* | € 112,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,32* | € 132,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 121,31* | € 150,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 123,00* | € 153,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|