Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11979 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11979 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm
APS 11979 Servier- / Transportwagen 91 x 59 cm, H: 93 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11979
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11979
EAN/GTIN:
     4004133119796
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Edelstahl mattiert, 3 Borde , Bordmaße: 83 x 51 cm , Maß zwischen den Borden: 26 cm
Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Breite:
59 cm
Höhe:
93 cm
Gewicht:
13,72 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, Etagenwagen, Leiterwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen aps 3 etagen, catering trolley, servierwagen 3 etagen, servierwagen, transportwagen, servieren, servier, transport, wagen, transportieren, 3, böden, drei, ebenen, lenkrolle, lenkrollen, feststeller, feststellen, bremse, bremsen, tragfähig, montage, montieren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 91,40*
€ 112,43*
Lager 9243
82
€ 4,95*
ab € 92,16*
€ 113,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 133,16*
€ 5,50*
ab € 121,21*
€ 150,78*
€ 4,95*
ab € 120,59*
€ 151,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.