Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -
Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -
Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -
Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -
Bolero Kinderhochstuhl birke Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-427-4643
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     DL900
EAN/GTIN:
     5050984244551
Suchbegriffe:
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
Möbeltragegurt

Bolero Kinderhochstuhl birke
Verstellbarer Drei-Punkt-Gurt - Sitzhöhe: 500 mm - Erfüllt die Sicherheitsstandards BS EN 14988: 2006 Teil 1 und 2 - Flach verpackt für eine einfache Selbstmontage - Maße: 750(H) x 510(B) x 510(T)mm - Material: Gummibaumholz

Dieser platzsparender Hochstuhl in Birke passt in fast jede Umgebung.
Dieses Produkt ist geeignet für Kinder bis zu 36 Monaten, mit einem maximalen Gewicht von 15kg, die in der Lage sind, ohne Hilfe aufrecht zu sitzen. Eine waschbare Oberfläche bietet eine schnelle und einfache Reinigung zwischen den Anwendungen. Selbstmontage erforderlich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,23*
€ 69,78*
Lager 2813
134
€ 4,95*
ab € 60,18*
€ 78,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.